※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22816527 品番 CDG1DA63TN-500Z-V-XC6
参考基準価格(税別)¥35,530 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)500 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) おねじ ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする