NA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22817001 品番 8215855
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

制電素材で快適安全に作業できるJIS T8118(帯電防止規格)適合の脇ファンタイプです。
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策としても非常に効果的です。
ファスナーボタンが隠れている為、荷物等を傷つけにくいです。
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット12cmX16cm ひんやりパック対応 / ペン差し / 脱着フード(別売り)
制電仕様

用途暑さ対策、紫外線対策に。 その他脱着フード(別売)対応 シルバー サイズS タイプ長袖 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 取付場所【ファン】脇ファン 裾廻り(cm)72〜98 裄丈(cm)78 素材ポリエステル100%
注意
※フードはJIST8118非対応です。
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする