NC-1072 Nクールウェア ベスト 上部ファン (服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22817211 品番 8215876
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプです。
林業や道路工事など、安全の為に視認性を高めたい方におすすめです。
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 胸部ポケット / 脱着フード(別売り) / 反射材仕様
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
反射材仕様

用途暑さ対策、紫外線対策に。 その他脱着フード(別売)対応 ブルーイエロー サイズS タイプベスト 胸囲(cm)112 肩幅(cm)41 着丈(cm)62 取付場所【ファン】上部ファン 裾廻り(cm)72〜98 素材ポリエステル100%
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする