NC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM シルバー 注文コード22817588 品番8215896
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

様々な現場に対応可能な胸ポケット付の脇ファンタイプです。
涼しさを保ちながらも、ファンの位置が邪魔にならず、車両運転時にも最適です。
裾の折り返しにより風漏れを防ぐ新機能!(折り返し部の調整ゴムでウエストに合わせて調節可能です。)
ウエストを締め付けず、着心地が良く、裾が上がりにくい!
裾の下にも風が流れズボン内が蒸れにくい!
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾折り返し(風漏れ防止) / ペン差し / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ 脱着フード(別売り) / 3Dエリ(高襟仕様)
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
縦胸ポケット

用途暑さ対策、紫外線対策に。 その他脱着フード(別売)対応 シルバー サイズM タイプベスト 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 着丈(cm)69 取付場所【ファン】脇ファン 裾廻り(cm)103〜108 素材ポリエステル100%
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする