曜日別特売
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789

8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789
8215916 NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP 22817789

NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
シルバー
内容量1着注文コード22817789品番8215916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感アップ!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
服形状:ジェットスペーサー 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン(ファン落下防止) / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り) / 前後フルハーネス対応 / 前吊り対応
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
前後フルハーネス対応

用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応シルバーサイズMタイプベスト胸囲(cm)116肩幅(cm)43着丈(cm)66取付場所【ファン】上部ファン裾廻り(cm)77~103素材ポリエステル100%
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
※フルハーネス仕様 Nクールウェア着用時の注意事項
※安全に使用いただく為、襟元のファスナーを7cm~8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部はランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする