NZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容Nクール(R)ウェア ファン(NZ-FA12ブラック)(2個)、Nクール(R)ウェア バッテリー(NZ-BT12)、Nクール(R)ウェア 充電アダプター(NZ-CG12)、Nクール(R)ウェア ケーブル(NZ-CA12) 注文コード22818446 品番8216121
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。

用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。 セット内容Nクール(R)ウェア ファン(NZ-FA12ブラック)(2個)、Nクール(R)ウェア バッテリー(NZ-BT12)、Nクール(R)ウェア 充電アダプター(NZ-CG12)、Nクール(R)ウェア ケーブル(NZ-CA12) 幅(mm)【バッテリー】61 厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35 ブラック 高さ(mm)【バッテリー】104 質量(g)【バッテリー】181【ファン】86 出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V) 寿命【ファン】2000時間 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
注意
※専用のをウェアを必ずご使用下さい。
※他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする