コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
半袖シャツ A-3367
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
5L
注文コード
22818872
品番
A-3367
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
携帯電話収納ポケット
反射パイピング付ペン差し
色
シルバー
サイズ
5L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
アズワン品番
64-4430-72
素材
エコ 裏綿トロピカル
色番
3
材質(ボタン)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
15×15
袖丈
半袖