半袖ポロシャツ A-3377

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22819624 品番 A-3377
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

反射パイピングを使い、暗闇でも視認性アップ!
車のヘッドライトなどの光を効率的に反射し、暗闇でも明るく輝いて見える優れた特性を備えています。また、危険の多い夜間、屋外で働く作業者の安全性確保にも有効的です。
デザインカッティング
袖ペン差し付
ラグラン袖
オリジナルボタン
JIS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
UVカット
透け防止

ネイビー サイズM 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)68 裄丈(cm)44 アズワン品番64-4431-73 素材制電フルダル鹿の子 色番1 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする