ツータックスラックス A-4453

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22822004 品番 A-4453
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ワーキングシーンを支える5つのスター機能搭載
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 再帰反射素材 ライトに反射して存在をアピールします。
カラビナループ&内玉ポケット

ネイビーマリナー 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 種別ツータックスラックス 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用) アズワン品番64-4434-45 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする