半袖シャツ A-4457

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーマリナー サイズEL 注文コード22823998 品番A-4457
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングシーンを支える5つのスター機能搭載
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 再帰反射素材 ライトに反射して存在をアピールします。
クールマックス(衿台)

ネイビーマリナー サイズEL 種別半袖シャツ 胸囲(cm)172 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)79 アズワン品番64-4436-39 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 色番1 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×15 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする