丸天型帽子 P-4494

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22824978 品番 P-4494
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
パールベージュ サイズL 直径(Φcm)58 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) アズワン品番64-4509-14 素材エコソフトツイル 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする