3/22より値下げ!現場を応援

丸天型帽子 P-4494

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22825032 品番 P-4494
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998
シルキーライム サイズL 直径(Φcm)58 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) アズワン品番64-4509-20 素材エコソフトツイル 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする