コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
丸天型帽子 P-4494
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22825075
品番
P-4494
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
アイビーグリーン
サイズ
LL
直径(Φcm)
60
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4509-24
素材
エコソフトツイル
色番
9