コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
八方型帽子 P-4496
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22825102
品番
P-4496
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
パールベージュ
サイズ
LL
直径(Φcm)
60
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4509-87
素材
エコソフトツイル
色番
2