コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
八方型帽子 P-4496
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルキーライム
サイズ
LL
注文コード
22825163
品番
P-4496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルキーライム
サイズ
LL
直径(Φcm)
60
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4509-93
素材
エコソフトツイル
色番
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22825163
P-4496
30018144
P-4496
八方型帽子 P-4496
コーコス信岡
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました