レディーススラックス A-5074

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22827473 品番 A-5074
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

カラビナループ
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
マルチポケット
腰裏付き

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)76 種別スラックス サイズ3L 混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15 ヒップ(cm)108 仕上り寸法(cm)86 素材クールトロピカル 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする