コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
レディーススラックス A-5074
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22827498
品番
A-5074
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
カラビナループ
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
マルチポケット
腰裏付き
色
シルバー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
64
種別
スラックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85 ・ 綿15
ヒップ(cm)
96
仕上り寸法(cm)
74
素材
クールトロピカル
色番
3