レディーススラックス A-5074

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22827516 品番 A-5074
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

カラビナループ
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
マルチポケット
腰裏付き

シルバー 股下(cm)76 ウエスト(cm)72 種別スラックス サイズLL 混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15 ヒップ(cm)104 仕上り寸法(cm)82 素材クールトロピカル 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする