レディーススラックス A-5074

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22827552 品番 A-5074
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

カラビナループ
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
マルチポケット
腰裏付き

ブルー 股下(cm)76 ウエスト(cm)68 種別スラックス サイズL 混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15 ヒップ(cm)100 仕上り寸法(cm)78 素材クールトロピカル 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする