※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
G59F 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22833013
品番
CDG1FA80-25Z-G59F
参考基準価格(税別)
¥31,960
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
G59F 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード