※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-950Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22838114
品番
CDG1FN32-950Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,940
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
950
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード