コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
スラックス P-6693
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22842155
品番
P-6693
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
パールベージュ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4513-64
素材
エコソフトライトツイル
色番
2