コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
レディースナツスラックス P-6694
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22842898
品番
P-6694
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
色
シルキーライム
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
70〜75
種別
スラックス
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
ヒップ(cm)
110
アズワン品番
64-4514-34
生地
エコソフトライトツイル
色番
8
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用