レディースナツスラックス P-6694

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22842977 品番 P-6694
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690
アイビーグリーン 股下(cm)73 ウエスト(cm)75〜80 種別スラックス サイズLL 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) ヒップ(cm)114 アズワン品番64-4514-42 生地エコソフトライトツイル 色番9 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする