コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
フィッシング P-6695
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22843056
品番
P-6695
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
両サイドダブルポケット(ファスナー付)
色
パールベージュ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
種別
フィッシング
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4514-55
素材
エコソフトライトツイル
色番
2