曜日別特売
CDG1GN100-368Z-B54Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN100 SMC 22846758

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)368
内容量1個注文コード22846758品番CDG1GN100-368Z-B54Z
参考基準価格(税別)¥45,380販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)368クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする