※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
368
400
750
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22846767
品番
CDG1GN100-400Z-B54L
参考基準価格(税別)
¥44,610
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード