透湿レインウェア フェニックス2

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22849575 品番 AS-7400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)84〜92 セット内容上下 サイズM 胸囲(cm)117 混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ 股下(cm)73 ウエスト(cm)114 着丈(cm)70 腰廻り(cm)103 総丈(cm)(ズボン)104 裄丈(cm)82 上着丈(cm)70 アズワン品番64-9079-99 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22849584
2024-02-27
用途:
バイク(雨天時)を運転。
卸売・小売業

まだ一度だけの使用ですが、買って良かったと思います。

対象商品:
22849602
2021-11-05
用途:
農作業
農・林・水産業

着心地が良い。裏地がメッシュで通気性に優れている。

対象商品:
22849785
2020-10-27
用途:
防除作業
有限会社 カネヨ 様

グリーンよりの色かと思ったのですが、まったくの蛍光イエローでビックリです。

対象商品:
22849706
2020-07-28
用途:
果樹園での作業
農・林・水産業

梨栽培の作業は上を向いて行うことが非常に多い、もちろん雨の日も作業をするのでフードの形状はとても大切。これは上を向いても雨が入り込みにくくて助かる。

3人が参考にしています
対象商品:
22849672
2020-06-27
用途:
バイクに乗るときのレインウエア
金融・保険業

撥水性抜群で作りも確りしています。色も鮮やかで暗闇でも目だって安全性にも優れていると感じます、発送も早くて助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
22849663
2019-11-09
用途:
犬の散歩
高野工業 様

商品そのものは 満足しています。私は170センチ75キロちとメタボなかっちり体型なのですが、LLでも少し小さいかな。服の上から着るのでもうワンサイズ上がよかったです。

7人が参考にしています
対象商品:
22849672
2019-09-19
用途:
バイク使用時
サービス業

バイクの運転時に使用していますが軽くて防水性もバッチリ。

対象商品:
22849688
2020-07-23
用途:
農作業

購入して一年。
使用は数回。
防水機能は無くなり、レインウェアとしては使えなくなりました。
耐久性は無いようです。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする