CP-29 カラープラポール サインキャップ カーボーイ 22850013 CP-29 カラープラポール サインキャップ カーボーイ 22850013 CP-29 カラープラポール サインキャップ カーボーイ 22850013

カラープラポール サインキャップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22850013 品番 CP-29
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カラープラポールに取り付けて目立ちやすい看板に!
サインキャッププレートを貼り付ければ各種案内板としてご使用頂けます
チェーンも取り付け可能です

用途
入り口などの案内板に
順路案内板として
チェーンと併せて立ち入り制限など
取付方式ポール取付 材質PE(ポリエチレン) トラスコ品番756-6689 ホワイト 質量(g)320 幅W×厚さ×高さH(mm)約280×70×380

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22850013
2021-10-17
用途:
防犯用
製造業

屋外のL字通路の死角の監視用にカラープラポールセット(ピラー+ゴムベース)・カーブミラーとの組み合わせで購入しました。ゴム製ベースは程よく重さもあり強風にも飛ばされず重宝しています。監視カメラにもはっきりと映像が映り、魚眼の補正をすればより鮮明になります。

対象商品:
22850022
2021-02-26
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

物は結構良いと思います。もう一回り大きいのが良かった。

対象商品:
22850013
2021-02-15
用途:
防犯用
アトリエ ユウ 様 (製造業)

このところ、不審者と思しき輩が建物の共有スペースをうろついていたので、玄関先のデッドスペース監視用にカーブミラーと一緒に購入しました。
設置後、不審者を見かけなくなり安堵しています。

対象商品:
22850013
2020-12-04
用途:
駐車場の標識
不動産業

以前にも別の所で購入したのですが、日光で劣化して割れてしまうので日光に強いタイプの発売を希望しています

対象商品:
22850022
2017-10-07
用途:
屋外駐車場から出る時の視界確認
その他業種

ポールセットとミラーをつけて、使用しています。軽くて持ち運び、設置も簡単で、とても役に立っています。

対象商品:
22850022
2017-09-15
用途:
ミラー添付後、見通しが悪い場所に設置

黄色で丸くなっているので存在感があり、よく目立ち、いい商品です。
ポールの黄色と若干、色が違ってるのがおしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする