CP-34 サインキャッププレート カーボーイ 22850162 CP-34 サインキャッププレート カーボーイ 22850162 CP-34 サインキャッププレート カーボーイ 22850162

サインキャッププレート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容足もと注意 注文コード22850162 品番CP-34
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は文字内容・表示内容・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板
標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。
裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。
壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。

用途
段差等の注意喚起に
工場の危険箇所に
順路案内標示として
文字内容足もと注意 トラスコ品番756-6735 材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤 直径(Φmm)約260 質量(g)70 取付方式テープ取付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22850318
2026-01-27
用途:
営業所内車出入りでその門から進入してほしくない方に使用
愛知ミタカ運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

使用してみて値段わりに良かったです。
クーポン利用助かります。

対象商品:
22850248
2023-06-08
用途:
見通しの悪い箇所での注意喚起

2度目の購入です。1年くらい屋外で使用し、色が褪せてしまって目立たなくなりましたので、買い替えです。商品自体は気に入ってるので、対候性について改善していただけると嬉しいです。

対象商品:
22850153
2022-07-13
用途:
下手な字で書くより効果がありそうです
農・林・水産業

両面テープが貼ってあったのですぐに使移始められました
色彩もさすがにハッキリとしていて注目してもらえそうです

対象商品:
22850248
2021-11-17
用途:
家の塀に貼る注意喚起として

貼りたい箇所が凹凸面だったので、外用の両面テープと併用して取付けました。今のところしっかりついています。黄色で目立ちますし、デザインもいいです。

2025-03-22
用途:
駐車場サイン
山南染工 様

別売りのコーンキャップに貼り付けて使用しています。前のものが経年劣化しリピートになります。貼り付けは両面テープなので簡単ですが数ヶ月ではがれ落ちてしまい4箇所ドリルで穴をあけ極小の皿ビスで固定しました。屋外使用では両面テープだけだと長く固定はできないようです

対象商品:
22850135
2018-03-11
用途:
私道用
農・林・水産業

私道に車が間違って入って来て畑でターンして行くので入口に取り付けました。裏に接着剤がついていて取り付けやすいです。

対象商品:
22850187
2021-06-18
用途:
駐車場サイン
サービス業

サインそのものはわかりやすくて良いのですが、粘着力に難有りだったことが残念です。両方向から見えるようにと2枚購入して、コーン用サインキャップに貼り付けましたが、2日以内に2枚とも剥がれて落ちていました。強力な接着剤で貼り直しをして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする