やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー! 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。 耐摩耗性にも優れています。 どんな場所でも使える衝撃吸収材! 非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します カーポートのコーナーなど柱や角のぶつかり防止に。
しっかりしていて使いやすいです。発送までも早かったので、とてもよかったです。
コンクリートに優しい色合いで目立たない落ち着いた感じで満足してます
両面テープで貼付けましたがまっすぐ貼るのに気を使った(角の合わせ方)。材料側に先テープを貼る方がスムーズにできた。
軽トラの あおりに取り付けて 長尺物がガタガタいうのを防いでいます。用途が違いますがいい感じです。
コンクリート室内の角に設置しました。全て同じもので揃えられてスッキリしました!
保育園における怪我のリスクのあるあらゆる場所において使用しています。クッションに両面テープが貼り付けてあれば大変満足できるものになります。
配送も迅速だし使いやすくお手頃の価格でした。接着要のテ−プがついていると更に良かったと思います。
駐車スペースの角に取り付けました。周囲が黄色なので、赤にしました。