AC-149 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850424 AC-149 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850424 AC-149 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850424 AC-149 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850424

安心クッションはさみこみ型コーナー用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22850424 品番 AC-149
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!
危険な角をしっかりと保護。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。

イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約9×35×14 用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に トラスコ品番818-3566 形状はさみこみ型 質量(g)3 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 奥行(mm)11 内幅(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22850458
2021-01-04
用途:
アルミ板の角保護

軟質ビニール程度の硬さが欲しかったのですが、そういう商品が見つからず、これにしました。想像どおりの柔らかさでしたが、厚みがあるのでしばらくは使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする