AC-148 クッション半月型 900mm仕様 カーボーイ 22850564 AC-148 クッション半月型 900mm仕様 カーボーイ 22850564 AC-148 クッション半月型 900mm仕様 カーボーイ 22850564 AC-148 クッション半月型 900mm仕様 カーボーイ 22850564

クッション半月型 900mm仕様

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22850564 品番 AC-148
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

半月型なので衝撃吸収力大。
駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。
自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に

用途
工場、倉庫の突起部分に。
台車,作業テーブルのエッジ部分に。
頭上の設備の危険箇所に。
駐車場やエレベーターの出入り口に。
ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)900 質量(g)195 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
工場の引き戸に貼りつけ
製造業

過去に指挟みのあった引き戸に貼りつけた。
試しに指を挟んでみたものの、痛みが全くなく、安全安心。

対象商品:
22850546
2024-03-02
用途:
リーズナブル
その他業種

リーズナブル
両面テープが付属ならよりよかったと思います

対象商品:
22850555
2022-04-27
用途:
蓋開閉時の緩衝材

商品自体はいいです、両面テープが貼ってあれば最高でした。問題は梱包方法。スポンジ7割程度にクリアの包装がしてあり、両端養生テープで梱包ダンボール内に貼り付けてありました。包装が7割程度なので、一端はスポンジに直で養生テープが貼り付けられ固定されてました。案の定、剥がすときにスポンジ表面が細かく剥がれ、ぶつぶつになってしまった部分が出来ました。これは改善した方がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22850555
2021-06-08
用途:
駐車スペースの壁面に使用。
株式会社日警セフティ 様 (サービス業)

大事な車両を大事にするのに、
とてもいい感じでしたよ

対象商品:
22850564
2017-04-12
用途:
駐車場でのドア開閉時の緩衝材

屋根なし駐車場にあるコンクリートの壁に、強力両面テープで簡単に貼ることができました。ドアの開閉を傷付ける事無くできて、大いに助かっています。リアのドア位置に貼る為に、もう一本注文するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
22850555
2016-12-07
用途:
駐車場の壁に取付け
株式会社椎橋商店 様

思った通りの商品でしたが、両面テープを貼るのが少し面倒でした。両面テープ付の商品が有ればもっと使いやすいと思う

対象商品:
22850555
2016-08-27
用途:
駐車場での車のドアエッジ保護
建設業・工事業

ドアの傷防止に重宝しております。
両面テープ付きならもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする