野菜生活100 オリジナル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200mL×24本) 注文コード22855053 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、オレンジやりんごのフルーティーな味を楽しみながらビタミンAとビタミンCがたっぷり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。

容量(mL)200 シリーズ野菜生活100 容器紙パック アズワン品番65-0487-61 原材料野菜(にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ(プチヴェール)、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ)、果実(りんご、オレンジ、レモン)、香料 アレルギーりんご、オレンジ 栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:64kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、糖質:14.8g、食物繊維:0.3〜1.2g、 ナトリウム:0〜150mg、カルシウム:13mg、カリウム:340mg、ビタミンK:0〜13μg、 葉酸:1〜12μg、α-カロテン:1100〜6100μg、β-カロテン:3900〜12000μg、 ショ糖:3.4〜6.7g 入数(本)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22855053
2024-06-11
用途:
水分補給
サービス業

おいしくて水分補給に便利なのでいつも愛用しています。

対象商品:
22855053
2023-06-22
用途:
お昼に
サービス業

安心のカゴメブランドでお昼時などに飲んでいます。いろいろ野菜と果実がとれておいしいです。

対象商品:
22855053
2020-04-13
用途:
休憩用
教育・研究機関

野菜生活、オーソドックスな商品でとても美味しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする