野菜生活100 マンゴーサラダ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200mL×24本) 注文コード22855078 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックス飲料です。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、マンゴーの芳醇な味わいを楽しみながら1日分のビタミンCとたっぷりビタミンE、植物性乳酸菌KB290が摂れるので家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。※1日分の必要量は栄養素等表示基準値(2015)に基づく。(植物性乳酸菌は、殺菌されています。)

容量(mL)200 シリーズ野菜生活100 容器紙パック アズワン品番65-0361-30 原材料野菜(にんじん、ピーマン、かぼちゃ、とうもろこし、たまねぎ、紫キャベツ、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、あしたば)、果実(りんご、マンゴー、レモン、パッションフルーツ、バナナ、グァバ、アセロラ、カムカム、パインアップル)、ビタミンC、香料 アレルギーりんご、バナナ 栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:81kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、糖質:19.2g、食物繊維:0〜0.5g、 ナトリウム:0〜120mg、カルシウム:0〜30mg、カリウム:400mg、ビタミンC:100〜220mg、 ビタミンK:0〜9μg、葉酸:2〜24μg、ショ糖:3.5〜5.8g 入数(本)24
注意
※ビタミンCの1日当たりの栄養素等表示基準値は80mgです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22855078
2023-10-10
用途:
マンゴー感はイマイチ

マンゴーって言われないと分からないくらいに、マンゴー感が薄い。

対象商品:
22855078
2023-05-13
用途:
おやつ
サービス業

あまり濃い感じはありませんがカゴメ製品なので安心していただけます。健康に良さそうでうまいです。

対象商品:
22855078
2023-04-21
用途:
毎日飲みます
サービス業

有名メーカーカゴメ製品なので安心のジュースでうまいです。他より安く購入できて満足です。コクのあるマンゴーがうまいです。

対象商品:
22855078
2020-11-02
用途:
食事の合間に飲用
株式会社松下化学工業 様 (製造業)

時間のない時、朝食代わりに飲んでいます。
大変飲みやすく、お買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする