野菜一日これ一本

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200mL×24本) 注文コード22855087 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

彩り豊かな30品目の野菜350g分を使用。砂糖や香料、栄養強化剤などを使用せずに野菜本来のおいしさと栄養※を提供する無添加の野菜汁100%ジュースです。トマトの濃厚な味わいを楽しみながら、野菜と栄養※を手軽に補うことができます。※食物繊維、カリウム、カルシウム、ビタミンA、リコピン

容量(mL)200 シリーズ野菜一日これ一本 容器紙パック アズワン品番65-0487-60 原材料野菜(トマト、にんじん、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、赤ピーマン、ほうれん草、モロヘイヤ、ブロッコリー、レタス、セロリ、しょうが、紫キャベツ、赤じそ、よもぎ、チンゲンサイ、カリフラワー、クレソン、パセリ、かぼちゃ、アスパラガス、たまねぎ、ビート、だいこん、小松菜、紫いも、あしたば、はくさい、なす、グリーンピース、ごぼう)、レモン果汁 栄養成分(200ml当たり)エネルギー:69kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:0g、糖質:13.7g、 食物繊維:1.2〜2.9g、ナトリウム:0〜220mg、 カルシウム:27〜66mg、カリウム:700mg、鉄:0.2〜1.8mg、 マグネシウム:33mg、ビタミンE:2.7mg、ビタミンK:11μg、 葉酸:10〜83μg、β-カロテン:4000〜15000μg、ショ糖:3.0〜5.4g、リコピン:17mg 入数(本)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
夏季、従業員の健康のため
株式会社須藤オルガン工房 様

冷蔵庫に入れて、一日一本を薦めている。
味も良く飲みやすく、概して好評。

対象商品:
22855087
2025-06-17
用途:
野菜不足しがちな時にかなりたすかります。
医療・福祉・介護関連業

美味しくのんでます。野菜不足を補う健康維持、サプリより、私は野菜ジュースですね!

対象商品:
22855087
2022-10-21
用途:
朝起きたら一本
不動産業

味もよく飲みやすい。野菜はこれに頼っている。また注文する。

対象商品:
22855087
2018-04-02
用途:
健康のために使います
製造業

健康によくて美味しいなんて最高です。
これからも続けたいと思ってます。

対象商品:
22855087
2017-11-03
用途:
朝食
清水建設株式会社 様

野菜たっぷりとれて、酸味も効いて飲みやすい。朝食に適している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする