トマトジュース 食塩無添加

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200mL×24本) 注文コード22855105 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンは血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。

容量(mL)200 シリーズカゴメトマトジュース 容器紙パック 本数24 原材料トマト 栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:40kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0g、炭水化物:9.2g、糖質:7.8g、食物繊維:1.4g、 ナトリウム:1〜23mg、食塩相当量:0〜0.1g、カルシウム:14mg、カリウム:600mg、 リコピン:16.6〜29.4mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22855105
2019-01-21
用途:
社員の福利厚生。
有限会社春秋 様

量的にちょうどよい。
塩分をきにしなくていいので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする