トマトジュース低塩スマートペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(720mL×15本) 注文コード22855114 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンは血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。

容量(mL)720 シリーズカゴメトマトジュース 容器ペットボトル 本数15 原材料トマト、食塩 栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:40kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:0g、炭水化物:9.2g、糖質:7.8g、食物繊維:1.4g、食塩相当量:0.6g、 カルシウム:14mg、カリウム:580mg、リコピン:16.3〜29.3mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする