野菜生活100 マンゴーサラダスマートペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(720mL×15本) 注文コード22855157 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックス飲料です。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、マンゴーの芳醇な味わいを楽しみながら1日分のビタミンCとたっぷりビタミンE、植物性乳酸菌KB290が摂れるので家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。※1日分の必要量は栄養素等表示基準値(2015)に基づく。(植物性乳酸菌は、殺菌されています。)

容量(mL)720 シリーズ野菜生活 容器ペットボトル 本数15 原材料野菜(にんじん、ピーマン、かぼちゃ、とうもろこし、たまねぎ、紫キャベツ、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、あしたば)、果実(ぶどう、りんご、マンゴー、レモン、パッションフルーツ、バナナ、グァバ、アセロラ、カムカム、パインアップル)、香料、ビタミンC アレルギーりんご、バナナ 栄養成分(180ml当たり)/エネルギー:71kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0g、糖質:17.0g、食物繊維:0〜0.5g、ナトリウム:43mg、 カルシウム:20mg、カリウム:340mg、ビタミンC:90〜290mg、ビタミンK:0 〜6μg、葉酸:2〜25μg、 ショ糖:2.9〜4.8g
注意
※ビタミンCの1日当たりの栄養素等表示基準値は80mgです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする