長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応銘板の表示文字OFF-RS-ST-TR定格電圧(V)AC440付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55耐電圧2000(極間・アース間)定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)AC1端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8パネル厚(mm)1.0~3.2