壬生電機製作所
壬生電機製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
壬生電機製作所の スイッチ
壬生電機製作所の スイッチ用銘板
ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
10
材質
PVC
注文コード
22856042
品番
PLW-10C 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
幅(mm)
10
色
白
タイプ
長尺タイプ(センター)
長さ(m)
27.5
注意
※高温所での保管はラベルずれの原因ともなりますので、ご注意願います。