F-300 ヒックターミナル 壬生電機製作所 22856356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒックターミナル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
端子ねじM10×20
端子間ピッチ(mm)40
定格電流(JIS)(A)310
内容量1セット(5個)注文コード22856356品番F-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。

取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)40定格電流(JIS)(A)310定格電流(UL)(A)300使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)耐電圧(V/min)AC3500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)8定格絶縁電圧(V)1000適合電線(mm2)(圧着)150締付トルク(N・m)15~20材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする