MBT-30AE DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所 22856645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
端子ねじM4×8(アース用固定ネジM4×13)
内容量1セット(10個)注文コード22856645品番MBT-30AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。
シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。
アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。

取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×8(アース用固定ネジM4×13)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格JIS適合電線(mm2)(圧着)5.5締付トルク(N・m)1.2~2材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする