壬生電機製作所
ショートバー YMF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子間ピッチ(mm)
10.5
9
7
10.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22856697
品番
YMF-20-11P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
11P
端子間ピッチ(mm)
10.5
定格電流(JIS)(A)
30
厚さ(mm)
1
適合ねじ
M4
適合端子台型式
F-20、DF/DFU-20、MBT-20、TK-152、MK-20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22856697
YMF-20-11P
73830986
YMF-20-11P
ショートバー YMF
壬生電機製作所
1セット(50個)
¥
32,980
税込
¥36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)