HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22857196
品番
G18SWA
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
電源(V)
単相100
電流(A)
15
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6600
長さ(mm)
469(トイシ含まず)
高さ(mm)
81(ギヤカバー)
質量(kg)
5.3
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
180
付属品
180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル
トラスコ品番
818-7819
全長(mm)
469
消費電力(W)
1430
最大出力(W)
2700
スイッチ形状
トリガスイッチ
モーター
単相直巻整流子モーター
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
グリップ部(mm)
41×45
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
16(2.0)×12
カーボンブラシ番号(下二桁)
93
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。