No.19 黒オイル革手

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード22857345 品番NO19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

親指付根に補強用の床革が付いた、黒色の革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。

サイズフリー 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 入数(双)10 幅(cm)11.8(手のひら) 材質(内部)綿布 素材牛床皮

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22857345 NO19 48712816 NO19 No.19 黒オイル革手 ケイワーク No.19 黒オイル革手 ケイワーク 1双 799 税込879 入数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
斫り作業
Flat 様 (建設業・工事業)

商品はしっかりしている
また機会があったら購入したい

対象商品:
48712816
2017-11-03
用途:
機械のメンテナンス作業

説明で内部材質が綿布となっていたので購入しましたが
内側に綿布のライナーは無く革の一枚ものでした
騙された気分です

MonotaROからの回答

MonotaROをご利用いただき誠にありがとうございます。
お客様の注文された商品はNo.19 黒オイル手袋で間違いないでしょうか。同じメーカーの商品でNo.979 黒オイル内綿レインジャー革手という商品があります。こちらの商品ですと内側に綿布が張られているタイプの手袋となります。
恐れ入りますが今一度お手元の商品をご確認いただけますでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする