曜日別特売
15273 セーフティグラス RELIEF 22857406

セーフティグラス

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード22857406品番15273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量ながら耐衝撃性の高いポリカーボネート採用
ANSI Z87.1規格品
紫外線99.9%カット
収納に便利な収納ポーチ付き

用途
屋内外の作業、ゴルフ、釣りなどのレジャー、スポーツなど
形状2眼型機能紫外線カット(99.9%)、防曇処理、傷つき防止処理質量(g)35規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアーミラー材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857354
2022-06-26
用途: 研磨作業、バイク乗車時

二代目です。
前回のが気づいたら柄の部分ポッキリ。。
前回購入が5年前なんでしょうがないかな、
バイク乗車時、粉塵でる研磨時に使用、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 22857354
2022-03-29
用途: スポーツ時
卸売・小売業

テニスの試合にボールが目当たる事を防ぐために購入しました。今の時期は花粉対策にも役立っています。値段のわりに丈夫でコストパフォーマンスに優れた商品です。

対象商品 : 22857388
2020-08-10
用途: 荷物も積み下ろし
運輸・通信業

積み下ろしをユニックにて行うため、上を向いての作業にとても役立っています。
形も、おしゃれなのでドライバーはよく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする