W-30 ストリームレインスーツ ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 22857537 品番 W30-BK-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。
フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。

ブラック サイズL 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)2000 混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする