ケイワーク
ケイワークの レインウェア・ヤッケ
ケイワークの レインウェア
ケイワークの 上下セット レインウェア
W-30 ストリームレインスーツ ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
22857564
品番
W30-BL-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。
フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
色
ブルー
サイズ
M
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
混率(%)
表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)