MDUB32-20DM-F7BAZ プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~) SMC 22857597

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~)MDUB32-20DM-F7BAZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は294種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22857597
品番
MDUB32-20DM-F7BAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,950

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22857597MDUB32-20DM-F7BAZ54927591MDUB32-20DMZ-M9BAZMDUB32-20DMZ-M9BAZ プレートシリンダ MDUB3 SMC 54927591プレートシリンダ MDUB3SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする